Beli saklar water heater di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MIDEA Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MIDEA Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Water heater yang memiliki setifikasi Japan Antibacterial (SIIA) 99.9% sehingga mampu menonaktifkan bakteri.
  2. Hicop Electric Water Heater All-in-One Tank and Condenser Integrated (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp25.999.900

    Hicop Electric Water Heater All-in-One Tank and Condenser Integrated (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    HiCOP Domestic Heat Pump water heater with a COP which is 4 times higher than that of the water heater, this series of water heater is an environmentally friendly and new designed product special for providing domestic hot water.Enameled water storage tank used as the inner container of the water heater prevents corrosion and brings better quality water to the user, the coil which is fixed outside the water tank also avoids being corroded and its service life will be increased.
    atribut:
    • Compressor: Rotary
    • Power Supply Voltage (V/Hz): 220-50
    • Rated Outlet Water Temperature (°C): 55
  3. Ariston Electric Water Heater Ari Vert (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Ariston Electric Water Heater Ari Vert (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    - Desain Eksklusif- Perlindungan maksimum IP25D- Pemanas air kapasitas besar dengan desain Wall Hung
    atribut:
    • Capacity (L): 200
    • Power (W): 2200
    • Voltage (V): 220
    • Insulation Thickness (mm): 27.5
    • Index Protection: IP25D
    • Heat Loss (kWh/24hour): '2.15 at 65°C
    • Maximum Pressure (bar): 6
    • Maximum Temperature (°C): 75
  4. FERROLI Electric Water Heater Bravo Series (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp2.199.900

    FERROLI Electric Water Heater Bravo Series (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    - Lama Pemanasan. : 1 jam 12 menit. - Garansi Tabung 4 Tahun.
    atribut:
    • Working Pressure (N/cm²): 80
    • Garansi Part: 12 Bulan
    • Insulation Thickness (mm): ±20
    • Tank Steel Thickness (mm): ±1.6
  5. CKD Air Filter (Filter Udara)
    44%
    Mulai

    Rp999.900

    CKD Air Filter (Filter Udara)
    Deskripsi:
    Remove dust in air piping. Removal of dust and drain from air piping
    atribut:
    • Filtration Accuracy (µm): 5
  6. KASUGA Power Switch
    50%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

  7. Sanken Water Dispenser Duo Gallon (Galon Atas Bawah)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Sanken Water Dispenser Duo Gallon (Galon Atas Bawah)
    Deskripsi:
    Sanken HWDZ73IC - Dispenser Duo Galon Pearl Dark Grey 70 Watt Menggunakan tangki air berbahan stainless steel yang anti karat serta pipa QYA bacticlean pipe, menjamin tersedianya air secara sehat dan higienis. Memiliki kemampuan menyedot air hingga ke dasar air galon tanpa sisa dan penggunci keran air panas yang berfungsi untuk menjaga keamanan tertumpahnya air panas, terutama pada anak-anak.Jumlah Kran : 3 KranStainless Steel TankQYA Bacticlean PipeSafety Child Lock
    atribut:
    • Loading Type: Top and Bottom Loading
  8. Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Loading Type: Bottom Loading
  9. Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    atribut:
    • Loading Type: Bottom Loading
    • Power Consumption (W): Heating Water (Hot): 185 (Low mode) or 385 (High mode); Cooling Water (Cold): Maximum 100
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 020/LSP/QI/06-VIII/2024
  10. Legrand Saklar Arteor 1-Way 2-Pole (Saklar Lampu)
    Mulai

    Rp829.900

    Legrand Saklar Arteor 1-Way 2-Pole (Saklar Lampu)
    atribut:
    • Nominal Voltage (V): 250
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Operating/Setting Temperature (°C): -5-50
    • Rated Current (A): 20
    • Impact Protection (IK): IK04
    • Built-in Depth (mm): 28.5
    • Connection Type: Screwed Terminal
    • Device Depth (mm): 42.2
    • Device Height (mm): 45
    • Material Quality: Thermoplastic
    • Storage Temperature (°C): -10-70
    • Suitable For Degree Of Protection (IP): IP40
    • Voltage Type: AC
  11. Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp54.900

    Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)
    Deskripsi:
    Stopkontak Arde Portabel dengan Panel Instalasi Kabel, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, saklar dengan indikator
  12. Electrolux Water Dispenser (Galon Atas / Bawah)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Electrolux Water Dispenser (Galon Atas / Bawah)
    Deskripsi:
    Water Dispenser Top Load-3 water spouts : Ambient water, chilled water & hot water-Top load galon
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • SNI License: Yes
    • Voltage (V): 220-240
  13. AS ONE Water Bath Smart (Penangas Air)
    Mulai

    Rp22.999.900

    AS ONE Water Bath Smart (Penangas Air)
    Deskripsi:
    - Excellent durability with stainless steel (SUS304) paint finish. - There are no protrusions such as heaters or sensors inside the tank. - Adopts PID control with high temperature control accuracy. - The water tank has no seams and is R-processed, so it is easy to clean and there is no need to worry about water leakage.
    atribut:
    • Temperature Setting Range (°C): Room temperature +5 to 80
    • Heater: mica heater
    • Body Material: Stainless steel (SUS304) baked paint finish
    • Material (Water Tank): Stainless steel (SUS304)
    • Power Cord: With 1.4m 3P plug
    • Safety device: Temperature control board side alarm (heater disconnection/sensor disconnection), overheat prevention switch, overcurrent breaker
    • Sensor: Type K thermocouple
    • Temperature Control: PID control, SSR output
    • Temperature Control Accuracy (°C): ±1
  14. IDEALIFE Water Boiler (Pemanas Air)
    Mulai

    Rp1.599.900

    IDEALIFE Water Boiler (Pemanas Air)
    Deskripsi:
    1. Cocok untuk menyajikan minuman panas dalam jumlah banyak kepada tamu undangan Anda.2. Terbuat dari material stainless steel berkualitas yang tahan karat dan aman bagi peralatan makan, dipoles untuk menghasilkan material tahan lama.3. Ketel ini dapat digunakan untuk mendidihkan air dan menghangatkan air agar tetap panas selama acara berlangsung, seperti hotel,kafe,sekolah,kantor dan restoran.4. Dilengkapi dengan keran dispenser, indikator air, serta kunci pengaman bagian atas.IDEALIFE Water Boiler hadir dengan kapasitas yang besar hingga 8-16L. Dilengkapi dengan kontrol pengaturan temperatur, indikator level air, dan otomatis akan mati ketika panasnya sudah optimal. Bagian dalam dan bodi luar dari alat ini dibuat dari stainless steel berkualitas tinggi, sehingga membuatnya kuat, tidak mudah penyok, dan mudah dibersihkan. Water Boiler ini cocok digunakan untuk usaha cafe, catering, restoran, hotel, ataupun bagi Anda yang suka mengadakan pesta di rumah.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.45
    • Temperature Control (°C): 30-110
Daftar Harga saklar water heater Terbaru November 2026
MIDEA Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)Rp1.499.900
Ariston Electric Water Heater Andris 2 B (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900
Hicop Electric Water Heater All-in-One Tank and Condenser Integrated (Pemanas Air Elektrik)Rp25.999.900
Ariston Electric Water Heater Ari Vert (Pemanas Air Elektrik)Rp11.999.900
FERROLI Electric Water Heater Bravo Series (Pemanas Air Elektrik)Rp2.199.900
CKD Air Filter (Filter Udara)Rp999.900
MAXPOWER PPR Pipe Heater (Mesin Las Pipa)Rp539.900
KASUGA Power SwitchRp199.900
Sanken Water Dispenser Duo Gallon (Galon Atas Bawah)Rp1.999.900
Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)